Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikklemme SSK 116 KER-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramikklemme SSK 116 KER-EX
Keramikklemme SSK 116 KER-EX
Artikel-Nr.:
     6012-35902322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0503057
EAN/GTIN:
     4017918002541
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Keramikklemme SSK 116 KER-EX

Durchgangsklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: NS 32, Farbe: elfenbein
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 13,67*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 12,23464*
€ 13,69464*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 69,00*
ab € 12,33*
€ 13,71*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 12,402*
€ 13,812*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 12,8097*
€ 14,2297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,812*
€ 16,43628
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,732*
€ 16,34108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,362*
€ 15,90078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,012*
€ 15,48428
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,402*
€ 14,75838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 690,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0203069
ab € 262,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1201044
ab € 0,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0716132
ab € 0,7782*
Zubehör
Phoenix Contact
0203205
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 21,035*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 25,215*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,389*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,238*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0824941
ab € 1,4422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.