| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35284735 Herst.-Nr.: 784190 EAN/GTIN: 4046548008814 |
| |
|
| | |
| Kombigerät Not-Aus+Schutzt 24VDC 2so PNOZ e5.11p C#784190 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert intern UND-Verknüpft, Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrerer Geräte, Not-Aus&Schutztürwächter. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,32* | € 305,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,92* | € 311,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 280,03* | € 313,98* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 299,43* | € 333,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 337,64* | € 374,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|