| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35261523 Herst.-Nr.: 002066 EAN/GTIN: 4015080020660 |
| |
|
| | |
| Schienenverbindung f. 2 SA-Kästen SKA SVS250630-5 Sammelschienen-Längsverbindung bei CI Verteilern, für Cu 2x30x10, Ie=630A, Leiter L1, L2, L3, N, PE Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom: | 630 A | Verbindungsart: | Gehäuse/Gehäuse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,28* | € 84,21* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,31* | € 87,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 73,81* | € 93,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,05* | € 97,32* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,35* | € 97,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|