Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungselement Knebel,O-I,sw 3SB2000-2AB01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35215029
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB20002AB01
EAN/GTIN:
     4011209027657
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter

Betätigungselement Knebel,O-I,sw 3SB2000-2AB01

Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 62 Grad Knebelschalter SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Lochdurchmesser:
16 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, betätigungselement siemens, betätigungselement, betätigungselement ip65, Drucktasteraufsatz, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Drucktaster, Tasterkopf
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,40*
€ 10,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 11,02*
€ 5,46*
ab € 8,27*
€ 11,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,77*
€ 12,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,38*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.