Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor kapazitiv BC10-P30SR-VP4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor kapazitiv BC10-P30SR-VP4X2
Sensor kapazitiv BC10-P30SR-VP4X2
Artikel-Nr.:
     6012-35206697
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     25050
EAN/GTIN:
     4047101089509
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr

Sensor kapazitiv BC10-P30SR-VP4X2

Kapazitiver Sensor, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, ABS, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Klemmenraum, Feinabgleich über Potenziometer, Bemessungsschaltabstand: 15 mm, Einbaubedingungen: bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
115 mm
Länge des Sensors:
115 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,48*
€ 135,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,63*
€ 135,23*
Frei Haus
ab € 125,28*
€ 140,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,29*
€ 142,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 145,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.