Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.00 gG 100A/690VKM NH00GG69V100-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.00 gG 100A/690VKM NH00GG69V100-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.00 gG 100A/690VKM NH00GG69V100-1
Artikel-Nr.:
     6012-35186771
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     A229724
EAN/GTIN:
     8430399025643
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.00 gG 100A/690VKM NH00GG69V100-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niedespannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: nh k-melder, mersen nh-sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,84*
€ 33,19002*
€ 5,46*
ab € 28,25001*
€ 37,51002*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,84002*
€ 38,24001*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,43*
€ 39,08001*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,67642*
€ 39,18642*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,24001*
€ 45,50561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,90002*
€ 45,10102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,88*
€ 42,6972
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,12002*
€ 40,60282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,35001*
€ 39,68651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,84002*
€ 34,31962
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,61334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.