| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35185575 Herst.-Nr.: Q217640 EAN/GTIN: 4086500004621 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungseins. RECTICUR DIII gG 50A/500V DIIIGR50V50 Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 50 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | weiß | Betriebsklasse: | sonstige | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 23,38* | € 31,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,2775* | € 35,0775* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,21* | € 42,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,77* | € 42,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,09* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|