Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel D02, 63A, 3p ISS63/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel D02, 63A, 3p ISS63/3
Sicherungssockel D02, 63A, 3p ISS63/3
Artikel-Nr.:
     6012-35183836
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE163001R1902
EAN/GTIN:
     4016779655828
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02 63a

Sicherungssockel D02, 63A, 3p ISS63/3

D0 Sicherungssockel für NEOZED-Sicherungseinsätze D01 / D02. Berührungsschutz gemäß BGV A3. Beidseitig mit zweigeteilter Rahmenklemme zum Anschluss zweier unterschiedlicher Leitungen bzw. Leitung und Phasenschiene. Anschlussquerschnitt zu- und abgangsseitig 1,5 35 mm2 mehrdrähtig. Mit integrierter Klemmenabdeckung. Eine separate Abdeckung für den Verteilerbau ist somit nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, sicherungssockel d02, D0-Sicherungssockel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,32*
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 11,35*
1 Tag
46
€ 6,40*
ab € 8,37*
€ 11,84*
€ 5,46*
ab € 8,38*
€ 11,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,51*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GMN 977120P0020
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
GMN 977120P0021
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
GMN 977125P0015
ab € 0,29*
Zubehör
ABB
GMN 977125P0016
ab € 0,29*
Zubehör
ABB
GMN 977125P0019
ab € 0,29*
Zubehör
ABB
GMN 977130P0004
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.