Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme XSH35-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemme XSH35-1
Sammelschienenklemme XSH35-1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35163702
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XSH35-1
EAN/GTIN:
     4015153030459
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
abn braun sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme XSH35-1

Sammelschienenklemmen für 10 mm Cu-Schienen,35 mm²,1 Stück,Sammelschienenklemmen
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
100 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
17 mm
Max. Leiterquerschnitt:
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
270 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, sammelschienenklemme 35qmm, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,4285*
€ 3,1885*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,37*
€ 3,65*
1
€ 5,46*
ab € 2,38*
€ 3,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,62*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,1885*
€ 3,79432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0385*
€ 3,61582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4285*
€ 2,88992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.