Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz E16,2A,500V 5SA211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-35102501
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SA211
EAN/GTIN:
     4001869021027
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Diazed-Sicherungseinsatz E16,2A,500V 5SA211

DIAZED-Sicherungseinsatz 500V träge, TNDZ, E16, 2A
Weitere Informationen:
Baugröße:
NDz
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens diazed dii, neozed, siemens neozed, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,91*
10
€ 5,46*
ab € 1,356*
€ 1,916*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,08*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 2,17*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,535*
€ 2,175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,835*
€ 2,18365
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,535*
€ 1,82665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.