|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-33769379 Herst.-Nr.: 2702972 EAN/GTIN: 4055626446899 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsschalter Sensor PSR-CT-C-SEN-1-8 Berührungsloser Sicherheitsschalter bis Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-Sensor mit RFID-Kodierung, Bauart 4 (EN ISO 14119), automatischer oder manueller Start, integrierte Diagnose, Versorgung 24 V DC, IP69K, M12-Steckverbinder Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 92,88* | € 106,70* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 92,82* | € 106,79* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 95,19* | € 109,55* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 96,88* | € 110,39* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 97,88* | € 111,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|