Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägsitz-Absperrventil G 21/2", PN 10, MS MUA 212 SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Exemplarische Darstellung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Zeichnung: Schrägsitz-Muffenabsperrventil (Messing)
Artikel-Nr.:
     6012-33593978
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     52848
EAN/GTIN:
     4050571508272
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Absperrventil Wasser
Wasser Absperrventil

Schrägsitz-Absperrventil G 21/2", PN 10, MS MUA 212 SS

Werkstoffe: Gehäuse und Oberteil: Messing, Dichtung, Spindel und Dichtsitz: EPDM, Handrad: Polyamid glasfaserverstärkt Temperaturbereich: 0°C bis max. +90°C Einsatzbereich: Wasser, Trinkwasser, neutrale Flüssigkeiten Vorteile: bis G 2"
totraumfreie Ausführung *Prüfdruck 16 bar
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,70*
€ 383,39*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 326,88*
€ 383,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 331,73*
€ 387,12*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,12*
€ 460,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,93*
€ 443,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.