Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002
Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     6012-32765267
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60694002
EAN/GTIN:
     4053877009290
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
3/4" überwurfmutter
überwurfmutter
überwurfmutter links

Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002

Die Einschweißhülse aus Stahl, schwarz gespritzt, ist konisch und passend für einen Fühler mit Durchmesser 6 mm. Das Tauchrohr verläuft konisch von 12 mm auf 8 mm. Anlagenseitig erfolgt die Befestigung durch einen Schweißbund mit einem Durchmesser von 30 mm. Geräteseitig kann die Hülse mit einem Gewinde G 3/4 an einer Überwurfmutter fixiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckstufe Artikel:
sonstige
Nenndurchmesser Anschluss:
sonstige
Innendurchmesser:
6,5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Einstecklänge:
200 mm
Geeignet für Mano-Thermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,10*
€ 126,70*
€ 5,46*
ab € 109,05*
€ 132,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 137,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,64*
€ 141,59*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 143,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.