Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Einschweißhülse, Einbaulänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002
Einschweißhülse Einbaulänge 200mm 60694002
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877009290
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60694002
EAN/GTIN:
     4053877009290
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
3/4" überwurfmutter
überwurfmutter
überwurfmutter links
Die Einschweißhülse aus Stahl, schwarz gespritzt, ist konisch und passend für einen Fühler mit Durchmesser 6 mm. Das Tauchrohr verläuft konisch von 12 mm auf 8 mm. Anlagenseitig erfolgt die Befestigung durch einen Schweißbund mit einem Durchmesser von 30 mm. Geräteseitig kann die Hülse mit einem Gewinde G 3/4 an einer Überwurfmutter fixiert werden.Die maximal zulässige Druckbelastung bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 83 bar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 606710/42-14-01-200-8/000, 6067104214012008000, 60694002, Tauchrohr, Schutzhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,10*
€ 126,70*
€ 5,46*
ab € 109,05*
€ 132,49*
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 137,63*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,64*
€ 141,59*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 143,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.