Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV3-Namensschild-Einlage 49x13mm weiß REH038Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AV3-Namensschild-Einlage 49x13mm weiß REH038Y
AV3-Namensschild-Einlage 49x13mm weiß REH038Y
Artikel-Nr.:
     6012-32667635
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REH038Y
EAN/GTIN:
     3599430022173
Suchbegriffe:
Briefkasten-Schilder
Briefkastenschilder
Klingelknopf
Klingeltaster

AV3-Namensschild-Einlage 49x13mm weiß REH038Y

AV3-Namensschild-Einlage 49 x 13 mm weiß
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Gesamtbreite:
49 mm
Gesamthöhe:
13 mm
Gesamttiefe:
0,5 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom klingelknöpfe, briefkasten schilder, Briefkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,83*
€ 5,46*
ab € 1,10*
€ 1,86*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,12*
€ 1,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,24*
€ 2,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.