| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32658752 Herst.-Nr.: 74829 EAN/GTIN: 4011459748296 |
| |
|
| | |
| Deckeneinbaulautsprecher RC 106W-1 Deckeneinbaulautsprecher RC 106W-1 Dieser Lautsprecher fungiert mit dem Intercom-System D9000. Der Lautsprecher besitzt ein Metallgitter und einen ABS Kunststoffring. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, Intelligenter Lautsprecher, Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, portable lautsprecher, grothe deckeneinbaulautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Box |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,76* | € 93,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,86* | € 93,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,22* | € 94,94* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 77,11* | € 98,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 77,11* | € 98,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|