| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32656592 Herst.-Nr.: 979852707039 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klingelmodul mit 2 Klingeltaster 97-9-85270 gr Modell 2006, inkl. Beleuchtungssoffitte (15 V / 1 W), 75 x 80 mm, Stanzmaß 71,3 x 75,3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sprechen/klingeln | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,36* | € 68,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,46* | € 68,92* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,42* | € 70,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 64,03* | € 82,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|