Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K3-Leersäule 1,70m für 4 AMI Module K34AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K3-Leersäule 1,70m für 4 AMI Module K34AS
K3-Leersäule 1,70m für 4 AMI Module K34AS
Artikel-Nr.:
     6012-32653729
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     K34AS
EAN/GTIN:
     4035138028349
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

K3-Leersäule 1,70m für 4 AMI Module K34AS

Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 4 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: : Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1700 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tcs kommunikationssäule
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.108,23*
€ 1.255,62*
Frei Haus
ab € 1.143,29*
€ 1.296,01*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.155,92*
€ 1.303,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.156,58*
€ 1.308,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.186,53*
€ 1.341,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,51*
€ 1.557,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,54*
€ 1.544,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,13*
€ 1.474,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,94*
€ 1.429,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,58*
€ 1.376,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.