| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32557665 Herst.-Nr.: 931426-000 EAN/GTIN: 4015899506270 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe VMY-280-GD-K/5 Verbindungsmuffe für Kabelquerschnitte 4-5 x 6 mm² bis 4-5 x 16 mm². Mit Vergußmasse GUROFLEX-N, umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei, und 5 poligem Klemmstein. Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest, grau, mit Zugentlastungsschellen, in Schraubtechnik. Längswasserdicht. Universell einsetzbar zum Verbinden von ungeschirmten Kunststoffkabeln und Kunststoffleitungen (z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 4 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 5..16 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,86* | € 98,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 75,07* | € 98,17* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,01* | € 102,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|