Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufsystem Ruftaster rgraphitschwarz matt NRS LS 0834 RT SWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-31969289
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834RTSWM
EAN/GTIN:
     4011377320185
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

Notrufsystem Ruftaster rgraphitschwarz matt NRS LS 0834 RT SWM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Material: Thermoplast lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
graphitschwarz matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Spannungsart:
DC
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 27,09*
€ 36,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,34*
€ 36,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,90*
€ 37,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 37,47*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,09*
€ 37,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.