Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufsystem Ruftaster rgraphitschwarz matt NRS LS 0834 RT SWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-31969289
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSLS0834RTSWM
EAN/GTIN:
     4011377320185
Suchbegriffe:
Notruf Taster
notruf taster

Notrufsystem Ruftaster rgraphitschwarz matt NRS LS 0834 RT SWM

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) ohne Rahmen zusätzliche Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufs Material: Thermoplast lackiert
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
graphitschwarz matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Spannungsart:
DC
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 27,40*
€ 36,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 36,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 37,38*
€ 3,90*
ab € 28,08*
€ 37,69*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,39*
€ 37,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.