Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossene Abdeckung XR-MCCB-PIFT grau XRMC075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XRMC075 Geschlossene 184688 Abdeckung für XR-MCCB-PIFT Höhe 75mm
EATON XRMC075 Geschlossene 184688 Abdeckung für XR-MCCB-PIFT Höhe 75mm
Artikel-Nr.:
     6012-31564124
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184688
EAN/GTIN:
     4015081787227
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Geschlossene Abdeckung XR-MCCB-PIFT grau XRMC075

Geschlossene Abdeckung für XR-MCCB-PIFT Höhe 75mm, Stahlblech, RAL 7035, kunststoffbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
650 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
55 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,21*
€ 61,28*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,18*
€ 61,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 62,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,70*
€ 63,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,64*
€ 66,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.