| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31564124 Herst.-Nr.: 184688 EAN/GTIN: 4015081787227 |
| |
|
| | |
| Geschlossene Abdeckung XR-MCCB-PIFT grau XRMC075 Geschlossene Abdeckung für XR-MCCB-PIFT Höhe 75mm, Stahlblech, RAL 7035, kunststoffbeschichtet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Breite: | 650 mm | Höhe: | 72 mm | Tiefe: | 55 mm | Einbauort: | Gerüst | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,21* | € 61,28* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,18* | € 61,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,83* | € 62,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,64* | € 66,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,37* | € 68,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|