Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm SicherheitsMessleitung 100cm, rot XVF-446 /-10022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     6012-31207210
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9738-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
stäubli meßleitung rot 1,00 m
messkabel

4mm SicherheitsMessleitung 100cm, rot XVF-446 /-10022

Weitere Suchbegriffe: multi contact messkabel, Messzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 4,15*
€ 5,34*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 4,3196*
€ 5,5396*
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 6,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5396*
€ 6,59212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3196*
€ 6,33032
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3196*
€ 5,14032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 138,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.