| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31154534 Herst.-Nr.: 5692AG EAN/GTIN: 4015394029397 |
| |
|
| | |
| Wanddose DUO 125A5p6h400V, IP67 5692AG 125A5P 6H400V Wanddose DUO IP 67 HW/VN mit Rahmenklemme und X-CONTACT Schalter 3P mit zusaetzlichen Hilfskontakten (1X S, 1X OE) (40505000 + 40151000) Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Mit FI-Schutzschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 758,55* | € 844,19* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 756,78* | € 844,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 765,43* | € 852,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 788,87* | € 877,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 828,36* | € 920,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|