| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C216I24 Herst.-Nr.: 5692AG EAN/GTIN: 4015394029397 |
| |
|
| | |
| CEE-Schaltersteckdose 5p 125A 400Vrt 6h IP67 Kst gemischt mech.Verrieg 5692AG Weitere Informationen: | | Absicherung: | gemischt | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Ausführung des Schalters: | Hilfskontakte | IEC-Stromstärke: | 125 A A | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 5 | Schalter: | mechanische Verriegelung | Schutzart (IP): | IP67 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 5-polig 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Containerwandsteckdose, CEEform-Kleinspannungswandsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Containerwanddose, CEEnorm-Containerwandsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungswanddose, CEEnorm-Kleinspannungswandsteckdose, CEEnorm-Pilotkontaktschalter, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Containerwanddose, Cekon-Containerwandsteckdose, Cekon-Kleinspannungswandsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, ContainerSteckdose abschaltbar, abgesichert, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, KleinspannungsSteckdose abschaltbar, abgesichert, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Kraftstrom, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Pilotkontakt, Pilotkontaktschalter, Schaltersteckdose, Steckdose, Verriegelung, Wanddose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,56* | € 847,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 762,14* | € 848,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 765,90* | € 856,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 788,14* | € 881,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 831,28* | € 924,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|