Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupaket für Gurtwickler 9019537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupaket für Gurtwickler 9019537
Akkupaket für Gurtwickler 9019537
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31063544
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9019537A
EAN/GTIN:
     3660849544782
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Akkupaket für Gurtwickler 9019537

Akkupaket für Gurtwickler NiMH 6,0V/2200mAh, Akku ist für alle Gurtwicklern von Bosch (Roll-Lift) und Somfy (Easy-Lift, BD5000 / BD6000) einsetzbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
2200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
60 mm
Breite:
120 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
263 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,32*
€ 50,02*
€ 5,95*
ab € 37,59*
€ 50,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 51,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.