Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach 6212/2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach 6212/2.1
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach 6212/2.1
Artikel-Nr.:
     6012-31061673
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0016
EAN/GTIN:
     4011395180037
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach 6212/2.1

Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch-free@home®. Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern. Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen. Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 95,57*
€ 116,74*
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 111,24*
€ 136,76*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 116,18*
€ 141,73*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 119,63*
€ 145,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 155,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0013
ab € 66,05*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0014
ab € 64,47*
Zubehör
Busch-Jaeger
6220-0-0018
ab € 69,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.