Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556
Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556
Artikel-Nr.:
     6012-31055201
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     680556
EAN/GTIN:
     4007235805567
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556

Albert-Sockelleuchte 680556\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : weiß Abmessung: 150 x 150 x 380 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 188,08*
€ 224,50*
Frei Haus
ab € 189,42*
€ 225,21*
€ 8,50*
ab € 225,88*
€ 225,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 232,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,32*
€ 235,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,36*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.