Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556
Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556
Artikel-Nr.:
     3517I-31055201
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     680556
EAN/GTIN:
     4007235805567
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Pfeilerleuchte ws 75W E27 680556

Albert-Sockelleuchte 680556\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß, mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75W, Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : weiß Abmessung: 150 x 150 x 380 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,96*
€ 223,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 224,42*
€ 8,50*
ab € 225,88*
€ 225,88*
Frei Haus
ab € 194,34*
€ 231,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 197,95*
€ 234,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,42*
€ 267,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,37*
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.