Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte 3flg. br-ms 3x75W E27 652099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte 3flg. br-ms 3x75W E27 652099
Mastleuchte 3flg. br-ms 3x75W E27 652099
Artikel-Nr.:
     6012-31055012
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     652099
EAN/GTIN:
     4007235520996
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Smart Home Außensockelleuchte

Mastleuchte 3flg. br-ms 3x75W E27 652099

Albert-Mastleuchte 652099 - 3 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit klarem Glas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel 690011.Farbe: braun- IP 23 - Schutzklasse : 820 x 2300 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
braun
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 463,61*
€ 536,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 463,56*
€ 537,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 466,41*
€ 542,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 479,32*
€ 552,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 496,60*
€ 573,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,12*
€ 645,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,41*
€ 619,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,25*
€ 601,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,41*
€ 555,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,34*
Zubehör
Albert
690011
ab € 67,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.