Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal WDKMD17RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Minikanal WDKMD17RW
Minikanal WDKMD17RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30758159
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6150292
EAN/GTIN:
     4012196492978
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal WDKMD17RW

Minikanal mit Klebefolie und Schanieroberteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
223 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,96*
€ 5,65*
2
€ 5,46*
ab € 4,02*
€ 5,73*
2
€ 18,00*
ab € 4,27*
€ 5,96*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,55*
€ 6,48*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 5,17*
€ 7,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Meter
ab 4 Meter
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 12,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.