Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW
Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-30753982
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279610
EAN/GTIN:
     4012195769569

Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
76,5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,32*
€ 172,97*
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 179,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,40*
€ 185,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,67*
€ 192,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 168,90*
€ 199,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.