Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW
Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30753982
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279610
EAN/GTIN:
     4012195769569

Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW

Außeneck zur Richtungsänderung der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
76,5 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,36*
€ 172,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,99*
€ 178,71*
Frei Haus
ab € 173,72*
€ 185,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,75*
€ 191,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 191,18*
€ 203,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.