Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-362582
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6279610
EAN/GTIN:
     4012195769569
Suchbegriffe:
Außeneck
Brüstungskanal-Außeneck
Brüstungskanalaußeneck
GAD
OBO Bettermann Vertr Außeneck 90x210mm GA-DA90210RW Breite 210mm, Tiefe 90mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Symmetrisch, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Aluminium, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Schutzfolie, Montageart der Oberteile innenliegend, Außeneck zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle GA mit Systemöffnung 80 mm.

Das Oberteil ist separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaukanal-Außeneck
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,39*
€ 172,31*
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 178,19*
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 185,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,82*
€ 192,00*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 168,09*
€ 198,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,38*
€ 219,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.