Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452
Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452
Artikel-Nr.:
     6012-30453100
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39452
EAN/GTIN:
     4034451394520
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452

Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten, im Störfall Trennung vom Netz, bei Inline-Verdrahtung Trennung vom Stromkreis, Temperaturbereich -40° bis zu +85°C
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
10 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
20 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
20 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,12*
€ 24,17*
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 24,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,60*
€ 27,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.