Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452
Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452
Artikel-Nr.:
     3517I-30453100
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39452
EAN/GTIN:
     4034451394520
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz f. LED-Beleuchtung 39452

Schutz von 1-phasig versorgten Endgeräten, im Störfall Trennung vom Netz, bei Inline-Verdrahtung Trennung vom Stromkreis, Temperaturbereich -40° bis zu +85°C
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
0 V
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
10 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
20 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
20 kA
Schutzpegel:
1,5 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsadapter, Geräteschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzadapter, Feinschutz, Endgeräteschutz, Geräteüberspannungsschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,22*
€ 24,19*
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 24,30*
€ 3,90*
ab € 19,56*
€ 27,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.