Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.00 32A SGL KM NH00GG50V32-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.00 32A SGL KM NH00GG50V32-1
Artikel-Nr.:
     6012-30365884
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X217738
EAN/GTIN:
     8430399001241
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung größe 00
nh-sicherung
mersen nh-sicherung

Sicherungseinsatz NH Sond. gG Gr.00 32A SGL KM NH00GG50V32-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
120 kA
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,88*
€ 28,93002*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,06*
€ 29,05002*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,0427*
€ 31,70271*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,64003*
€ 32,41002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,32001*
€ 33,29001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,41002*
€ 38,56792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,08002*
€ 38,17522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,28002*
€ 36,03322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,29002*
€ 34,85512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,88002*
€ 33,17722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,64003*
€ 28,13164
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 7,88001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.