Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PV
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PV
Artikel-Nr.:
     6012-30365876
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T320039
EAN/GTIN:
     8430399015262
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 25A sfü KM NH000UD69V25PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
4,2 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor 25a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,79*
€ 77,25*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,88*
€ 77,36001*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,00002*
€ 78,82002*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,33*
€ 85,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,48001*
€ 87,94002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,82002*
€ 93,79582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,63001*
€ 92,37971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,32002*
€ 88,44082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,00002*
€ 72,59002
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 20,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.