Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz aR Gr.72 AC1250V 280A PC72UD13C280EF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz aR Gr.72 AC1250V 280A PC72UD13C280EF
Sicherungseinsatz aR Gr.72 AC1250V 280A PC72UD13C280EF
Artikel-Nr.:
     6012-30365342
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J300618
EAN/GTIN:
     3605340331042
Suchbegriffe:
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz aR Gr.72 AC1250V 280A PC72UD13C280EF

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 1250/1300V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, MOSFET und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
280 A
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 423,26001*
€ 497,33001*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,45002*
€ 502,30002*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 442,51002*
€ 519,22002*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 518,26002*
€ 603,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,30002*
€ 597,73702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 500,85003*
€ 596,01154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 476,90001*
€ 567,51101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,07002*
€ 549,86332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 430,45002*
€ 512,23552
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 143,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.