Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Gr.2 FP AP 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Gr.2 FP AP 21
Abdeckung Gr.2 FP AP 21
Artikel-Nr.:
     6012-30355290
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000041
EAN/GTIN:
     4012591104230
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Verteilerfeld Abdeckung
berührungsschutz hensel
berührungsschutz

Abdeckung Gr.2 FP AP 21

Abdeckung für ENYSTAR-Gehäuse Größe 2. Als Berührungsschutz für Sammelschienengehäuse mit Sicherungsgeräten.
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Breite:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
IP31
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung, Scharnierfenster, Geräteabdeckung, Deckel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,53*
€ 24,14*
€ 5,46*
ab € 17,66*
€ 24,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,69*
€ 24,32*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,54*
€ 25,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,00*
€ 27,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104315
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.