Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz DIII, 25A, 690V 5SD8025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungseinsatz DIII, 25A, 690V 5SD8025
Sicherungseinsatz DIII, 25A, 690V 5SD8025
Artikel-Nr.:
     6012-30355137
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD8025
EAN/GTIN:
     4001869021706
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Sicherungseinsatz DIII, 25A, 690V 5SD8025

DIAZED-Sicherungseinsatz 690V für Kabel- und Leitungsschutz Betriebsklasse gG Größe DIII, E33, 25A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, siemens diazed
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,142*
€ 15,832*
25 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,16*
€ 15,85*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 15,88*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,386*
€ 16,106*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 13,62*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,106*
€ 19,16614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,476*
€ 18,41644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,636*
€ 17,41684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,386*
€ 14,73934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.