Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS Kombination 13A 100mA mRB6-13/3N/B/01-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-30263192
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120653
EAN/GTIN:
     4015081184835
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS Kombination 13A 100mA mRB6-13/3N/B/01-A

FI/LS Kombischalter, mRB6, 3-polig+N, Bemessungsstrom In: 13 A, Bemessungsfehlerstrom: 0,1 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 6 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,1 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,31*
€ 267,73*
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 270,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,64*
€ 281,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 248,05*
€ 291,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,66*
€ 316,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,70*
€ 332,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.