|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-30183525 Herst.-Nr.: ZZ12LMN200 EAN/GTIN: 3250612276165 |
| |
|
|  |  |
 | Patch-Leitung f. LMN-Modul, rt,L2m ZZ12LMN200 Patch-Leitung mit 2xRJ12 Stecker für LMN-Modul, Farbe rot, Länge 2 m Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | sonstige | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,10* | € 11,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 11,37* | € 12,05* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 11,70* | € 12,40* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 12,91* | € 13,68* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 13,45* | € 14,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|