Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler-Feld universN,160/250A UF51W18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler-Feld universN,160/250A UF51W18
Wandler-Feld universN,160/250A UF51W18
Artikel-Nr.:
     6012-30178125
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W18
EAN/GTIN:
     3250611032106
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandler-Feld universN,160/250A UF51W18

Wandler-Feld universN, 160/250A, NAR Sas-40mm NH1SLT, AAR Lasttrennsch.1350mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
1350 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
250 mm
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.000,07*
€ 1.128,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.037,86*
€ 1.167,87*
Frei Haus
ab € 1.050,29*
€ 1.180,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.057,45*
€ 1.191,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.058,99*
€ 1.197,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,84*
€ 1.418,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,55*
€ 1.385,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,61*
€ 1.304,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,97*
€ 1.278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,45*
€ 1.258,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.