Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 250A NH2-Unt/400ALTS VT28WW3331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 250A NH2-Unt/400ALTS VT28WW3331
Wandlerfeld 250A NH2-Unt/400ALTS VT28WW3331
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-30174146
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VT28WW3331
EAN/GTIN:
     4015153772632
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlerfeld 250A NH2-Unt/400ALTS VT28WW3331

bestehendAus: NetzseitigerAnschlussraum (NAR,oben),mit netzseitiger Trennstelle,H xB (mm): 750 x250: NH2-Sicherungselement,3x1-polig,auf Montagetraverse,mit Hauptstromverdrahtung 150mm² zum Wandlerraum und N+PE-Anschlusslasche,Wandlerraum,H xB (mm): 450 x500: Mit Isolatoren,Primärverdrahtung 150mm²Auf Cu-Anschlusslaschen und plombierbarerAbdeckung mit Klarsichthaube,Für bauseitige Norm-Wandlerlasche 170mm lang gemäß FormA nach DIN VDE 0603-2-2,Bohrungsabstand 130mm,AnlagenseitigerAnschlussraum (AAR),H xB (mm): 750 x250: Mit Leerplatz für Überspannungsschutz,Anlagenseitige Trennstelle: Lasttrennschalter,400A,3-polig,auf Montagetraverse (M10) und N+PE-Anschlusslasche
Weitere Informationen:
Höhe:
1202,5 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
166,11 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.950,10*
€ 2.087,82*
Frei Haus
ab € 2.492,64*
€ 2.633,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.505,32*
€ 2.659,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.659,01*
€ 3.164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,19*
€ 3.133,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,72*
€ 3.041,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.529,90*
€ 3.010,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.505,32*
€ 2.981,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.