|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-30173994 Herst.-Nr.: MF2070 EAN/GTIN: 4015153613676 |
| |
|
|  |  |
 | ESPRO-Modul flach BxH:500x75mm MF2070 Flaches Modul,leer,ab Gehäusetiefe 160mm,Breite 500 mm,Höhe 75 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 12,VPE 1,Modulbausätze Leer,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Leer mit geschlossenerAbdeckung, Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 75 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 66 mm | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 53,23* | € 69,66* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,14* | € 69,78* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,80* | € 71,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|