Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 6qmm-70qmm RBO 8-FE-HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenanschlussklemme 6qmm-70qmm RBO 8-FE-HC
Bolzenanschlussklemme 6qmm-70qmm RBO 8-FE-HC
Artikel-Nr.:
     6012-29458558
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3247975
EAN/GTIN:
     4046356725095
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Bolzenanschlussklemme 6qmm-70qmm RBO 8-FE-HC

Bolzenanschlussklemme, Nennspannung: 1500 V, Nennstrom: 192 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 70 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben, Farbe: schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..70 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,74*
€ 10,25*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 10,84*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,57341*
€ 11,28341*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,598*
€ 11,318*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,9274*
€ 11,7874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,318*
€ 13,46842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,828*
€ 12,88532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,098*
€ 12,01662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,598*
€ 10,23162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 56,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801353
ab € 0,66438*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 3,8723*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7012*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,86973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 3,2597*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8489*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,67556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.