Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, gelb MSDB 2,5 YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, gelb MSDB 2,5 YE
Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, gelb MSDB 2,5 YE
Artikel-Nr.:
     6012-29457053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3073115
EAN/GTIN:
     4046356333825
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen grünge...

Mini-Durchgangsklemme 0,08qmm-4qmm, gelb MSDB 2,5 YE

Mini-Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 15, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7788*
€ 1,0388*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,829*
€ 1,089*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8648*
€ 1,1248*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8967*
€ 1,1667*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91037*
€ 1,18037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1248*
€ 1,33851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0848*
€ 1,29091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0048*
€ 1,19571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8648*
€ 1,02911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3024177
ab € 0,088*
Zubehör
Phoenix Contact
3024423
ab € 5,845*
Zubehör
Phoenix Contact
3029703
ab € 0,255*
Zubehör
Phoenix Contact
3022263
ab € 0,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7795*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1204096
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1401682
ab € 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1401763
ab € 66,315*
Zubehör
Phoenix Contact
1401695
ab € 4,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0825025
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.