Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKS 2-11 HB BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung f.Einführungsflansch CDKS 2-11 HB BK
Dichtung f.Einführungsflansch CDKS 2-11 HB BK
Artikel-Nr.:
     6012-29368395
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108226
EAN/GTIN:
     4007686059250
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKS 2-11 HB BK

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Tiefe:
21,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,991*
€ 5,221*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,0195*
€ 5,2295*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,091*
€ 5,311*
10
€ 4,00*
ab € 4,937*
€ 6,607*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,4476*
€ 16,5776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,311*
€ 6,32009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,291*
€ 6,29629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,041*
€ 5,99879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,801*
€ 5,71319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,651*
€ 5,53469
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,091*
€ 4,86829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.